Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-UG79-5 Kabelkobling BNC/Hunn RG6 Coax - Pakke med 10 | AA4ENN 12H885

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-UG79-5 Kabelkobling BNC/Hunn RG6 Coax - Pakke med 10

På lager
Vare: AA4ENN Modell: DC-UG79-5Kryssreferanse: 12H885
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
320NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoaksialkontakt
KabeltypeRG6 Koaks
FARGESølv
TilkoblingBNC / Kvinne
Hz0 4-GHz
impedans75 Ohms
Installasjon Metode1 stykke / vri
porter1
Størrelse1 gir

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1278
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536694050
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKabeltypeTilkoblingHzInstallasjon MetodePris
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-UG88-1 Kabelskobling BNC / hann RG58 koaksial - Pakke med 10 | AA3YLV 11Y862 DC-UG88-1RG58 KoaksBNC / Mann0 4-GHz1 stykke / vri286NOK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-UG88-5 Kabelskobler BNC / hann RG6 koaksial - Pakke med 10 | AA3YLW 11Y863 DC-UG88-5RG6 KoaksBNC / Mann0 4-GHz1 stykke / vri267NOK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-UG88-30 Kabelkopler BNC/Hann RG6 Coax - Pakke med 10 | AA3YLX 11Y864 DC-UG88-30RG6 Plenum CoaxBNC / Mann0 4-GHz1 stykke / vri291NOK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-88-1 Kabelskobling BNC / hann RG58 koaksial - Pakke med 10 | AA3YLY 11Y865 DC-88-1RG58 KoaksBNC / Mann0 4-GHz2 stykke / krymping265NOK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-88-2 Kabelskobler BNC / hann RG59 koaksial - Pakke med 10 | AA3YLZ 11Y866 DC-88-2RG59 KoaksBNC / Mann0 4-GHz2 stykke / krymping266NOK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-88-5 Kabelskobler BNC / hann RG6 koaksial - Pakke med 10 | AA3YMA 11Y867 DC-88-5RG6 KoaksBNC / Mann0 4-GHz2 stykke / krymping259NOK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-88-10 Kabelkobling BNC RG59 Plenum Coax - Pakke med 10 | AA3YMB 11Y868 DC-88-10RG59 Plenum CoaxBNC / Mann0 4-GHz2 stykke / krymping268NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-UG79-5 Kabelkobling BNC/Hunn RG6 Coax - Pakke med 10
320NOK / enhet