Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-1/8N kabelklemme, 1/8 tommers størrelse, hvit, 100pk | AA6TZA 14X932

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-1/8N kabelklemme, 1/8 tommer størrelse, hvit, 100pk

På lager
Vare: AA6TZA Modell: DC-1/8NKryssreferanse: 14X932

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
86NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel klemme
Klemme Dia.1 / 8 "
FARGEHvit
Materiale6/6 nylon
Monteringshull Dia.13 / 64 "
Temp. Område40-85 F
Tykkelse1 / 16 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode3926909980
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKlemme Dia.FARGEPris
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-1/8NB kabelklemme, 1/8 tommers størrelse, svart, 100pk | AA6TZB 14X933 DC-1 / 8NB1 / 8 "Svart87NOK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-3/16N kabelklemme, 3/16 tommers størrelse, hvit, 100pk | AA6TZC 14X934 DC-3 / 16N3 / 16 "Hvit96NOK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-3/16NB kabelklemme, 3/16 tommers størrelse, svart, 100pk | AA6TZD 14X935 DC-3 / 16NB3 / 16 "Svart99NOK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-1/4N kabelklemme, 1/4 tomme størrelse, hvit, 100pk | AA6TZE 14X936 DC-1 / 4N1 / 4 "Hvit105NOK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-1/4NB kabelklemme, 1/4 tomme størrelse, svart, 100pk | AA6TZF 14X937 DC-1 / 4NB1 / 4 "Svart107NOK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-5/16N kabelklemme, 5/16 tommers størrelse, hvit, 100pk | AA6TZG 14X938 DC-5 / 16N5 / 16 "Hvit112NOK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-5/16NB kabelklemme, 5/16 tommers størrelse, svart, 100pk | AA6TZH 14X939 DC-5 / 16NB5 / 16 "Svart116NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-1/8N kabelklemme, 1/8 tommer størrelse, hvit, 100pk
86NOK / enhet