Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDOR / DODGE 117099 2517 X 2-1/2 kilespor konisk låsebøssing | AJ9VDT

BALDOR / DODGE 117099 2517 X 2-1/2 kilespor konisk låsebøssing

På lager
Vare: AJ9VDT Modell: 117099

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

557NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper-Lock bøssing
Bore Dybde1.75 "
Bore Dia.2.5 "
Foring størrelse2517
ForingstypeTAPER-LOCK
Installasjonsmoment430 tommer lbs.
Nøkkel TypeSTANDARD
Keyway størrelse0.625 "x 0.5"
MaterialeSintret stål
Antall bolter2
Nominell dreiemoment11600 tommer lbs.
AkselfesteFERDIG BORING

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72

Produktdetaljer:

Baldor / Dodge Taper Lock 117099 2517 X 2-1/2 bøssing er en mekanisk komponent som brukes i kraftoverføringssystemer. Den er egnet for sikker tilkobling av et nav eller trinse til en aksel, og sikrer en tett passform og effektiv kraftoverføring. Denne bøssingen tilbyr en pålitelig og lett justerbar tilkobling, noe som gjør den til en nøkkelkomponent i maskiner som transportører, pumper og annet utstyr som krever nøyaktige aksel-til-nav-forbindelser.

Egenskaper:

  • Den leveres med en ferdig boringstype og inkluderer et kilespor for enkel og sikker akseltilkobling.
  • Denne Baldor / Dodge 2517 Taper Lock-bøssingen har sintret stålkonstruksjon for holdbarhet og styrke.
  • Den har en dreiemomentkapasitet på 11600 tommer-pund, egnet for applikasjoner som krever betydelig dreiemomenthåndtering.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan installerer jeg denne bøssingen?

A. Installasjonsprosessen innebærer å skyve bøssingen inn i boringen til komponenten og justere den med kilesporet. Det kan være nødvendig å banke forsiktig på bøssingen med en hammer for å sikre at den sitter helt. Smøring kan brukes for å lette installasjonen.

Q. Hvordan vedlikeholde denne Baldor / Dodge Taper-Lock bøssingen?

A. Regelmessig inspeksjon for tegn på slitasje, smøring og utskifting av slitte foringer er en del av denne foringens rutinemessige vedlikehold.

Spørsmål. Hva er forskjellene mellom glatte foringer og flensforinger?

A. Vanlige foringer er sylindriske og har samme diameter hele veien, mens flensforinger har en flens i den ene enden for å hjelpe med aksial retensjon.

Q. Hva er forskjellen mellom en bøssing og et lager?

A. Selv om både foringer og lagre gir rotasjonsstøtte, inkluderer lagre ofte rullende elementer som kuler eller ruller, mens foringer har en glidende eller jevn overflate. Lagre er mer egnet for bruk med høy hastighet og høy belastning, mens bøssinger ofte brukes i scenarier med lav hastighet og lav belastning.

Sp. Hvordan fungerer en konisk låsende Dodge 2517 Taper Lock-bøssing?

A. Den bruker en konisk design for å skape et tett grep når den strammes til skaftet.

Sp. Hvilke verktøy trengs for installasjon?

A. Du trenger kanskje skiftenøkler og en momentnøkkel for riktig installasjon.

Spørsmål. Hvordan velger jeg riktig Baldor / Dodge Taper Lock bøssingstørrelse for applikasjonen min?

A.

  • Samle nøyaktige mål på aksel-, nav- og remskivedimensjonene dine.
  • Se produsentens dokumentasjon for dimensjoneringsveiledning.
  • Tilpass bøssingens boringsstørrelse til akseldiameteren og kilespordimensjonene.
  • Sørg for at den valgte bøssingen kan håndtere applikasjonens maksimale dreiemoment.
  • Velg et gjennomføringsmateriale som passer for dine miljøforhold.
  • Bekreft kompatibilitet med andre komponenter i systemet.

Produktvarianter

ProduktModellPris
BALDOR / DODGE 117237 3535 X 2 5/16 Keyway Taper Locking Busing | AJ9TJE 1172371 723 NOK
BALDOR / DODGE 117718 4545 X 4-3/4 kilespor konisk låsebøssing | AJ9TJF 1177183 447 NOK
BALDOR / DODGE 119176 1008 X 1/2 kilespor konisk låsebøssing | AJ9TUQ 119176263NOK
BALDOR / DODGE 119177 1008 X 9/16 Keyway Taper Locking Busing | AJ9TUU 119177263NOK
BALDOR / DODGE 117073 1008 X 5/8 Keyway Taper Locking Busing | AJ9TUX 117073263NOK
BALDOR / DODGE 119179 1008 X 11/16 Keyway Taper Locking Busing | AJ9TVB 119179263NOK
BALDOR / DODGE 117150 1008 X 3/4 kilespor konisk låsebøssing | AJ9TVE 117150263NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR / DODGE 117099 2517 X 2-1/2 kilespor konisk låsebøssing
557NOK / enhet