Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DMS DMS-05834 Sikkerhetsvest Blå Nylon | AF7ETU 20XM03

DMS DMS -05834 Sikkerhetsvest Blå Nylon

På lager
Vare: AF7ETU Modell: DMS-05834Kryssreferanse: 20XM03
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
975NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsvest
ANSI-klasse2
Lukk TypeKrok og sløyfe
FARGEBlå
Passer til bryststørrelseOpptil 62 "
Lengde26 "
Materialenylon
Lommer1
StørrelseUniversell
StripefargeSølv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode5515290000

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
DMS DMS-05831 Sikkerhetsvest Rød Nylon | AF7ETQ 20XL99 DMS 05831Rød975NOK
DMS DMS-05832 Sikkerhetsvest Hvit Nylon | AF7ETR 20XM01 DMS 05832Hvit975NOK
DMS DMS-05833 Sikkerhetsvest Gul Nylon | AF7ETT 20XM02 DMS 05833Gul975NOK
DMS DMS-05835 Sikkerhetsvest Grønn Nylon | AF7ETV 20XM04 DMS 05835Grønn975NOK
DMS DMS-05836 Sikkerhetsvest Oransje Nylon | AF7ETW 20XM05 DMS 05836oransje975NOK
DMS DMS-05837 Sikkerhetsvest Grå Nylon | AF7ETX 20XM06 DMS 05837Grå975NOK
DMS DMS-05838 Sikkerhetsvest svart nylon | AF7ETY 20XM07 DMS 05838Svart975NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DMS DMS -05834 Sikkerhetsvest Blå Nylon
975NOK / enhet