Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DMC HDPZ-50 Hd rørstropp Forsinket 1/2 tomme 4 1/8 tomme lengde | AD8HUB 4KJW8

DMC HDPZ-50 Hd rørstropp forsinket 1/2 tomme 4 1/8 tomme lengde

På lager
Vare: AD8HUB Modell: HDPZ-50Kryssreferanse: 4KJW8
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
39NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig rørrem
Hull Dia.7 / 16 "
Lengde4.125 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Tykkelse1 / 8 "
typenSink belagt
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHull Dia.LengdeRørstørrelseTykkelseBreddePris
DMC HDPZ-75 Hd Rørstropp Forsinket 3/4 In | AD8HUC 4KJW9 HDPZ-757 / 16 "4 5 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "1.25 "40NOK
DMC HDPZ-100 Hd Rørstropp Forsinket 1 Tommer 4 3/4in L | AD8HUD 4KJX1 HDPZ-1007 / 16 "4.75 "1"1 / 8 "1.25 "42NOK
DMC HDPZ-125 Hd Rørstropp Forsinket 1 1/4 In | AD8HUE 4KJX2 HDPZ-1257 / 16 "5.125 "1-1 / 4 "1 / 8 "1.25 "51NOK
DMC HDPZ-150 Hd Rørstropp Forsinket 1 1/2 In | AD8HUF 4KJX3 HDPZ-1507 / 16 "5 9 / 16 "1-1 / 2 "1 / 8 "1.25 "61NOK
DMC HDPZ-200 Hd Rørstropp Forsinket 2 Tommer 5 13/16 Tommer Lengde | AD8HUG 4KJX4 HDPZ-2007 / 16 "5 13 / 16 "2"1 / 8 "1.25 "60NOK
DMC HDPZ-250 Hd Rørstropp Forsinket 2 1/2 In | AD8HUH 4KJX5 HDPZ-2507 / 16 "6.625 "2-1 / 2 "1 / 4 "1.25 "105NOK
DMC HDPZ-300 Hd Rørstropp Forsinket 3 Tommer 7 5/16 Tommer Lengde | AD8HUJ 4KJX6 HDPZ-3007 / 16 "7 5 / 16 "3"1 / 4 "1.25 "119NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DMC HDPZ-50 Hd rørstropp forsinket 1/2 tomme 4 1/8 tomme lengde
39NOK / enhet