DIXON 3025-C-SS Coupling Adapter, 3 Inch Size, Female Coupler x 2-1/2 Inch, Hose Shank

Vare: BX6PAF Modell: 3025-C-SS
2 373 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoupler

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeKoblingsstørrelseKoblingstypeSlangestørrelseMaks. PressRørstørrelsePris
DIXON 3020-D-AL koblingsadapter, 3 tommers størrelse, hunnkopling x 2 tommer, hunn NPT, aluminium | AB8QBE 26W628 3020-D-ALAluminumKvinnelig kobler x FNPT3"D-125 psi2"1 452 NOK
DIXON 3020-C-AL koblingsadapter, 3 tommers størrelse, hunnkopling x 2 tommer, slangeskaft, aluminium | AB8QBG 26W630 3020-C-ALAluminumKvinnelig kobling x slangeskaft3"C2"125 psi-1 409 NOK
DIXON 2015-B-AL koblingsadapter, 2 tommers størrelse, hunnkopling x 1-1/2 tommer, hann NPT, aluminium | AB8QBN 26W636 2015-B-ALAluminumKvinnelig kobler x MNPT2"B-250 psi1.5 "981NOK
DIXON 3020-B-AL koblingsadapter, 3 tommers størrelse, hunnkopling x 2 tommer, hann NPT, aluminium | AB8QBP 26W637 3020-B-ALAluminumKvinnelig kobler x MNPT3"B-125 psi2"1 493 NOK
DIXON 3040-B-AL koblingsadapter, 3-tommers størrelse, hunnkopling x 4-tommers hann-NPT, aluminium | AB8QBQ 26W638 3040-B-ALAluminumKvinnelig kobler x MNPT3"B-100 psi4"2 010 NOK
DIXON 200-DL-SS koblingsadapter, kobling x ASA flens, 2 tommers størrelse, rustfritt stål | AB8QDT 26W686 200-DL-SSRustfritt stålHunnkobling x 150 lb. flens2"DL-250 psi2"5 665 NOK
DIXON 300-DL-SS koblingsadapter, 3 tommers størrelse, kobling x ASA flens, rustfritt stål | AB8QDU 26W687 300-DL-SSRustfritt stålHunnkobling x 150 lb. flens3"DL-125 psi3"7 998 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON 3025-C-SS Coupling Adapter, 3 Inch Size, Female Coupler x 2-1/2 Inch, Hose Shank
2 373 NOK / enhet