Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 9559PK Retainer, Black, Nylon, 1/4 Inch Hole Size, 3/4 Inch Length, 25Pk | AD3NXT 40K607

DISCO 9559PK holder, svart, nylon, 1/4 tomme hullstørrelse, 3/4 tomme lengde, 25pk

På lager
Vare: AD3NXT Modell: 9559PKKryssref: 40K607

Få tak i det Mai 20, mandag
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
151NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNylonholdere
FARGESvart
Hode Dia.1 / 2 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse1 / 4 "
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde3 / 4 "
NittematerialeSvart nylon
Nittetyperetainer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8708998175
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 9559PK holder, svart, nylon, 1/4 tomme hullstørrelse, 3/4 tomme lengde, 25pk
151NOK /pakke