Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 5751PK mutter, bredt utvalg, #10 størrelse, 7/8 tommers lengde, 25PK | AD3PAY 40K681

DISCO 5751PK mutter, bredt utvalg, #10 størrelse, 7/8 tommers lengde, 25PK

På lager
Vare: AD3PAY Modell: 5751PKKryssref: 40K681
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
124NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
Grunnleggende materialeStål
Senter av hull til panelkant11 / 32 "
Dia./Trådestørrelse#10
FinishSvart fosfat
For paneltykkelse0.025 til 0.150 "
Høyde5 / 16 "
Lengde7 / 8 "
MaterialeStål
Mutter typeU stil vårmutter
FormU
System for målinginch
Tykkelse0.017 "
typenBred rekkevidde
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318160000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 5751PK mutter, bredt utvalg, #10 størrelse, 7/8 tommers lengde, 25PK
124NOK /pakke