Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 5710PK holder, svart, nylon, 3/8 tommers nagledia., 27/32 tommers lengde, 25pk | AD3NWM 40K578

DISCO 5710PK holder, svart, nylon, 3/8 tommers nagledia., 27/32 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AD3NWM Modell: 5710PKKryssref: 40K578
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
117NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNylonholdere
FARGESvart
Grip Range0.115 til 0.565 "
Hode Dia.1"
Hodehøyde1 / 8 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse3 / 8 "
Nitte Dia.3 / 8 "
Nittelengde27 / 32 "
NittematerialeSvart nylon
Nittetyperetainer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8708998175
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 5710PK holder, svart, nylon, 3/8 tommers nagledia., 27/32 tommers lengde, 25pk
117NOK /pakke