Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 5699PK Bolt Dog Point, 1.00mm Hole Size, 28mm Length, 25Pk | AD3PFM 40K787

DISCO 5699PK Bolt Dog Point, 1.00 mm hullstørrelse, 28 mm lengde, 25pk

På lager
Vare: AD3PFM Modell: 5699PKKryssref: 40K787
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
153NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt
KjøretypeHex
Driverstørrelse8mm
FinishSink og gult
HodefargeSølv
Hode Dia.8mm
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde8mm
Lengde28mm
MaterialeStål
System for målingMetric
Trådstørrelse1mm
typenDog Point
Skive OD19mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318152000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 5699PK Bolt Dog Point, 1.00 mm hullstørrelse, 28 mm lengde, 25pk
153NOK /pakke