Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 5610PK Retainer, Black, Nylon, 7/32 Inch Hole Size, 3/4 Inch Length, 50Pk | AD3NVY 40K565

DISCO 5610PK holder, svart, nylon, 7/32 tomme hullstørrelse, 3/4 tomme lengde, 50pk

På lager
Vare: AD3NVY Modell: 5610PKKryssref: 40K565
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
137NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakretainer
FARGESvart
Grip Range0.060 til 0.565 "
Hode Dia.21 / 32 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse7 / 32 "
Nitte Dia.7 / 32 "
Nittelengde3 / 4 "
NittematerialeSvart nylon
Nittetyperetainer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8708998175
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 5610PK holder, svart, nylon, 7/32 tomme hullstørrelse, 3/4 tomme lengde, 50pk
137NOK /pakke