Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 5558PK Mutter Ekstrudert, 1.50 mm Gjengestørrelse, 33 mm Lengde, 25Pk | AD3PFE 40K780

DISCO 5558PK mutter ekstrudert, 1.50 mm gjengestørrelse, 33 mm lengde, 25 pk

På lager
Vare: AD3PFE Modell: 5558PKKryssref: 40K780
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
236NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
Grunnleggende materialeStål
Senter av hull til panelkant3 / 4 "
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
FinishSvart fosfat
For paneltykkelse0.035 til 0.232 "
Høyde17mm
Lengde33mm
MaterialeStål
Mutter typeU stil vårmutter
FormU
System for målingMetric
Tykkelse0.017 "
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1.50mm
typenekstrudert
Bredde24mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.38
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318160000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 5558PK mutter ekstrudert, 1.50 mm gjengestørrelse, 33 mm lengde, 25 pk
236NOK /pakke