Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 1350PK mutter bredt utvalg, #8 størrelse, 13/16 tommers lengde, 100pk | AD3PAW 40K679

DISCO 1350PK mutter bredt utvalg, #8 størrelse, 13/16 tommers lengde, 100pk

På lager
Vare: AD3PAW Modell: 1350PKKryssref: 40K679
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
233NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
Grunnleggende materialeStål
Senter av hull til panelkant3 / 8 "
Dia./Trådestørrelse#8
FinishSvart fosfat
For paneltykkelse0.020 til 0.150 "
Høyde5 / 16 "
Lengde13 / 16 "
MaterialeStål
Mutter typeU stil vårmutter
FormU
System for målinginch
Tykkelse0.017 "
typenBred rekkevidde
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318160000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 1350PK mutter bredt utvalg, #8 størrelse, 13/16 tommers lengde, 100pk
233NOK /pakke