Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISC-LOCK NMC 2080 M GEO Låsemutter, M20 x 2.50 Gjengestørrelse, Forsinket, 10Pk | AH7CWQ 36RM23

DISC-LOCK NMC 2080 M GEO Låsemutter, M20 x 2.50 Gjengestørrelse, Forsinket, 10Pk

På lager
Vare: AH7CWQ Modell: NMC 2080 M GEOKryssreferanse: 36RM23
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
2 730 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås mutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20 x 2.5
FinishSink belagt
Flens Dia.47.50mm
Høyde29mm
Mutter typeSikkerhetshjullåsemutter
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde34mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseFinishFlens Dia.KlasseHøydeSystem for målingGjengetypeBreddePris
DISC-LOCK NSC 203-01-565 Låsemutter, 3/8-16 Gjengestørrelse, Grade 8, Sinc Plated, 50Pk | AH7CVY 36RM07 NSC 203-01-5653/8 "-16Sink belagt0.787 "Grade 8-inchUNC (Grov)-1 043 NOK
DISC-LOCK NSF 203-01-565 Låsemutter, 3/8-24 Gjengestørrelse, Grade 8, Sinc Plated, 50Pk | AH7CVZ 36RM08 NSF 203-01-5653/8 "-24Sink belagt0.787 "Grade 8-inchUNF (fin)-1 000 NOK
DISC-LOCK NSF 206-01-565 Låsemutter, 9/16-18 Gjengestørrelse, Grade 8, Sinc Plated, 50Pk | AH7CWD 36RM12 NSF 206-01-5659/16 "-18Sink belagt1.230 "Grade 8-inchUNF (fin)-1 518 NOK
DISC-LOCK NSC 207-01-565 Låsemutter, 5/8-11 Gjengestørrelse, Grade 8, Sinc Plated, 50Pk | AH7CWE 36RM13 NSC 207-01-5655/8 "-11Sink belagt1.230 "Grade 8-inchUNC (Grov)-1 564 NOK
DISC-LOCK NSF 207-01-565 Låsemutter, 5/8-18 Gjengestørrelse, Grade 8, Sinc Plated, 50Pk | AH7CWF 36RM14 NSF 207-01-5655/8 "-18Sink belagt1.230 "Grade 8-inchUNF (fin)-1 564 NOK
DISC-LOCK DLTCN-500 Låsemutter, 1/2-13 Gjengestørrelse, Grade 8, Sinc Plated, 50Pk | AH7CWG 36RM15 DLTCN-5001/2 "-13Sink belagt1.045 "Grade 8-inchUNC (Grov)-1 504 NOK
DISC-LOCK DLTCN-625 Låsemutter, 5/8-11 Gjengestørrelse, Grade 8, Sinc Plated, 50Pk | AH7CWH 36RM16 DLTCN-6255/8 "-11Sink belagt1.265 "Grade 8-inchUNC (Grov)-1 718 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISC-LOCK NMC 2080 M GEO Låsemutter, M20 x 2.50 Gjengestørrelse, Forsinket, 10Pk
2 730 NOK /pakke