DINEX DXTQ1T2D10 Matbrettvogn Dobbeldør 10 brett | AH9QJM 40XA97

DINEX DXTQ1T2D10 Matbrettvogn Dobbeldør 10 brett

På lager
Vare: AH9QJM Modell: DXTQ1T2D10Kryssreferanse: 40XA97

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

101 742 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMatbrettvogn
Caster materialepolyolefin
Hjulstørrelse6"
Type hjul2 Stiv, 2 Svingbar
FARGERustfritt stål
AnleggRustfritt stål
Måletykkelse14
Lastekapasitet250 lb.
Antall rom1
Antall hyller10
Total høyde45 1 / 16 "
Total lengde44 9 / 64 "
Samlet bredde27.593
Brett per handlevogn / per rom10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 166.5
Skipets høyde (cm)127
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)86.36
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Oppvarmet / Uoppvarmet: Uoppvarmet

Produktvarianter

ProduktModellAntall romAntall hyllerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DINEX DXTQ1T2D3C21 Matbrettvogn Dobbeldør 21 brett | AH9QJD 40XA89 DXTQ1T2D3C213755 13 / 16 "62 27 / 32 "27.593123 328 NOK
DINEX DXTQ1T2D12 Matbrettvogn Dobbeldør 12 brett | AH9QJE 40XA90 DXTQ1T2D1211245 1 / 16 "44 9 / 64 "27.593102 842 NOK
DINEX DXTQ2T1D16 Matbrettvogn Enkeldør 16 brett | AH9QJF 40XA91 DXTQ2T1D161855 21 / 64 "31 41 / 64 "36 7 / 32 "92 172 NOK
DINEX DXTQ2T2D20 Matbrettvogn 10 hyller 2 dører 20 brett | AH9QJG 40XA92 DXTQ2T2D2021039 51 / 64 "56 9 / 64 "36 17 / 64 "117 298 NOK
DINEX DXTQ2T1D12 Matbrettvogn Enkeldør 12 brett | AH9QJR 40XC02 DXTQ2T1D121650 35 / 64 "31 41 / 64 "36 7 / 32 "85 618 NOK
DINEX DXTQ1T2D16 Matbrettvogn Dobbeldør 16 brett | AH9QJT 40XC03 DXTQ1T2D1611655 13 / 16 "44 9 / 64 "27.593108 754 NOK
DINEX DXTQ2T1DPT12 Matbrettvogn 1 dør gjennomgang 12 brett | AH9QJV 40XC05 DXTQ2T1DPT121650 35 / 64 "31 41 / 64 "36 7 / 32 "92 446 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DINEX DXTQ1T2D10 Matbrettvogn Dobbeldør 10 brett
101 742 NOK / enhet