DINEX DXICTABLE Induksjonsladerbord 30 x 24 | AE8EKH 6CRH8

DINEX DXICTABLE induksjonsladerbord 30 x 24

På lager
Vare: AE8EKH Modell: DXICTABLEKryssreferanse: 6CRH8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 360 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInduksjonsladetabell
Caster Dia.4"
Caster materialepolyuretan
Hjulstørrelse4"
Type hjulSvingbar, 2 med bremser
FARGEGrå
AnleggRustfritt stål
MaterialeRustfritt stål
Antall hyller2
Total høyde30.125 "
Total lengde30 "
Samlet bredde24 "
Hyllelengde30 "
Hyllebredde24 "
typenstasjonær

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 95.25
Skipets høyde (cm)76.5
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellType hjulFARGESakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHyllebreddePris
DINEX DXIQTEC Stativ Med Låseskap 21-3/4x20-1/2 | AE8EKJ 6CRH9 DXIQTECSvingGråInduksjonsladestativ med låsbart skap26 "21.75 "20.5 "-29 422 NOK
DINEX DXICTABLESS induksjonsladerbord rustfritt stål | AH9QJQ 40XC01 SVIKTIG-SølvInduksjonsladetabell60.75 "30 "24 "14 "55 536 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DINEX DXICTABLE induksjonsladerbord 30 x 24
41 360 NOK / enhet