DINEX DXICT16 brettleveringsvogn Vedlagt 16 brett | AE8EKU 6CRJ8

DINEX DXICT16 brettleveringsvogn Vedlagt 16 brett

På lager
Vare: AE8EKU Modell: DXICT16Kryssreferanse: 6CRJ8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

63 591 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLeveringsvogn for skuff
Type hjul(2) 5 "fast, (2) 5" sving med bremser
FARGESølv
Dørbredde22 1 / 2 "
Eksterne mål B x D x H23-3 / 4 x 34-1 / 4 x 54
Innvendige skap Dimensjoner B x D x H20 1/2 x 31 x 43 3/4
MaterialeRustfritt stål
Antall rom1
Skuffstørrelse (in.)14 x 18 eller 15 x 20
Brett per handlevogn / per rom16/16
Brett per skinne / skinneavstand2/5 1/4 "
typenvedlagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 124.74
Skipets høyde (cm)137.16
Skipets lengde (cm)60.33
Skipets bredde (cm)87
HS kode8419819080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellType hjulDørbreddeAntall romtypenPris
DINEX DXICT6S brettleveringsvogn 6 brett | AE8EKK 6CRJ0 DXICT6S5 "Svingbar16 "1vedlagt44 766 NOK
DINEX DXICT7S brettleveringsvogn 7 brett | AE8EKL 6CRJ1 DXICT7S5 "Svingbar16 "1vedlagt45 524 NOK
DINEX DXICT8S Leveringsvogn 8 skuffer | AE8EKM 6CRJ2 DXICT8S5 "Svingbar16 "1vedlagt49 133 NOK
DINEX DXICT10S Leveringsvogn 10 brett | AE8EKN 6CRJ3 DXICT10S5 "Svingbar16 "1vedlagt54 994 NOK
DINEX DXICT10 brettleveringsvogn 20 1/2x31 10 brett | AE8EKP 6CRJ4 DXICT10(2) 5 "fast, (2) 5" sving med bremser16 "1vedlagt46 545 NOK
DINEX DXICTPT10 brettleveringsvogn Pass gjennom 10 brett | AE8EKQ 6CRJ5 DXICTPT10(2) 5 "fast, (2) 5" sving med bremser22 1 / 2 "1Pass gjennom døren55 735 NOK
DINEX DXICT12 brettleveringsvogn medfølger 12 brett | AE8EKR 6CRJ6 DXICT12(2) 5 "fast, (2) 5" sving med bremser22 1 / 2 "1vedlagt50 669 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DINEX DXICT16 brettleveringsvogn Vedlagt 16 brett
63 591 NOK / enhet