DINEX DXDHF3 Varmmat Tabell 3 Brønn | AE7RYL 6AEF7

DINEX DXDHF3 Varmmat Tabell 3 Brønn

På lager
Vare: AE7RYL Modell: DXDHF3Kryssreferanse: 6AEF7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

161 595 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarm matbord
amps14.4 @ 208; 15 @ 240
Caster materialeTermoplastisk elastomer
Type hjulHD ikke-merket svivel
FARGESølv
Dybde30 "
Høyde36 "
Holder3 panner i full størrelse
Lengde49 "
MaterialeRustfritt stål
Faseenslig
typen3-vel
Spenning208 eller 240
Watts3000 @ 208; 3600 @ 240

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 227.25
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8419819040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsHolderLengdetypenWattsPris
DINEX DXDHF2 Varmmat Tabell 2 Brønn | AE7RYK 6AEF6 DXDHF29.6 @ 208; 10 @ 2402 panner i full størrelse35 "2-vel2000 @ 208; 2400 @ 240127 797 NOK
DINEX DXDHF4 Varmmat Tabell 4 Brønn | AE7RYM 6AEF8 DXDHF410.2 @ 208; 20 @ 2404 panner i full størrelse63 "4-vel4000 @ 208; 4800 @ 240185 792 NOK
DINEX DXDHF5 Varmmat Tabell 5 Brønn | AE7RYN 6AEF9 DXDHF524 @ 208; 25 @ 2405 panner i full størrelse77 "5-vel5000 @ 208; 6000 @ 240208 294 NOK
RFQ
DINEX DXDHF6 Varmmat Tabell 6 Brønn | AE7RYP 6AEG0 DXDHF628.8 @ 208V; 30 @ 240V6 panner i full størrelse91 "6-vel6000 @ 208V; 7200 @ 240V197 729 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DINEX DXDHF3 Varmmat Tabell 3 Brønn
161 595 NOK / enhet