Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT N097696 Karbonbørste | CQ8AGH 41JC76

DEWALT N097696 Karbonbørste

På lager
Vare: CQ8AGH Modell: N097696Kryssreferanse: 41JC76

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

66NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKullbørste

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DEWALT N105335 Arm | CP2NUA 42NE92 N105335Væpne1 141 NOK
DEWALT 651034-01 Batteri | CP2NUD 41JA76 651034-01Batteri1 398 NOK
DEWALT 5140061-65 vinkelgir | CP2NUE 41JA35 5140061-65Skråutstyr223NOK
DEWALT N440282 Børsteholder | CP2NVY 121A80 N440282Penselholder58NOK
DEWALT N115381 Klemmeskive | CQ8AGL 41JC79 N115381Klemmeskive68NOK
DEWALT N014498SV Clamshell Sett | CQ8AGP 41JC35 N014498SVMuslingskjell500NOK
DEWALT 659204-00 ledningssett | CQ8AGQ 41JA86 659204-00Ledningssett593NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT N097696 Karbonbørste
66NOK / enhet