Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DWST08212 Brakettsystem, 2 3/4 tommers total Dp, 2 7/8 tommers total høyde, 176 lb total belastning | CV4KZF 48VE74

DEWALT DWST08212 Brakettsystem, 2 3/4 tommers total Dp, 2 7/8 tommers totalhøyde, 176 lb total belastning

På lager
Vare: CV4KZF Modell: DWST08212Kryssreferanse: 48VE74

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

670NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBraketsystem

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DEWALT DWST08020 Verktøybokser, 10 3/8 tommer total bredde, 14 1/2 tommer total Dp, 4 7/8 tommer total høyde | CP3PBV 793W76 DWST08020Eske634NOK
DEWALT DWST08206 Verktøybokser, 12 5/8 tommer total bredde, 21 3/4 tommer total Dp, 10 3/4 tommer total høyde | CP3PBW 793W84 DWST08206Eske840NOK
DEWALT DWST08320 Verktøybokser, 12 5/8 tommer total bredde, 21 3/4 tommer total Dp, 12 3/8 tommer total høyde | CP3PBX 793W81 DWST08320Eske3 221 NOK
DEWALT DWST08040 Verktøybokser, 14 5/8 tommer total bredde, 21 tommer total Dp, 5 1/8 tommer total høyde | CP3PBY 793W80 DWST08040Eske1 128 NOK
DEWALT DWST08404 Kjølere | CP3PJW 796N03 DWST08404Cooler3 082 NOK
DEWALT DWST08121 Skuminnsatser, 12 1/2 tommers totalbredde, 3 1/8 tommers totalhøyde, grå | CP3QFJ 793W78 DWST08121innfelt379NOK
DEWALT DWST08111 Skuminnsatser, 12 3/8 tommers total bredde, 1 1/2 tomme totalhøyde, grå | CP3QFK 793W77 DWST08111innfelt270NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DWST08212 Brakettsystem, 2 3/4 tommers total Dp, 2 7/8 tommers totalhøyde, 176 lb total belastning
670NOK /pakke