Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DWHT34036 Målebånd 100 fot Stål lukket | AG2BBY 31CL10

DEWALT DWHT34036 Målebånd 100 fot stål lukket

På lager
Vare: AG2BBY Modell: DWHT34036Kryssreferanse: 31CL10

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
463NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålebånd
BelteklemmeJa
Knivbelegglakk
BladfargeGul
Bladlengde100ft.
BladmaterialeStål
Bladbredde3 / 8 "
Case ColorGul
Tilfellet MaterialPlast
Case TypeStengt
Avgangstypei.
eksamener1 / 8 "
HookFolding
Lås TypeSlipp
MålingstypeSAE
Skille seg utIkke rangert
Stud markeringerJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5445
Skipets høyde (cm)5.4
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode9017800000

Produktdetaljer:

    • Tilbakespolingstype (manuell)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DWHT34036 Målebånd 100 fot stål lukket
463NOK / enhet