Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DWA1786IR Slagklar trinnbor | AC6LGW 34D732

DEWALT DWA1786IR Slagklar trinnbor

På lager
Vare: AC6LGW Modell: DWA1786IRKryssreferanse: 34D732
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
1 289 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagklar borehull
Bitlengde3.4 "
utformingTo fløyte spiral
FinishTitanium
MaterialeTitanium
Maks. Hastighet2850 rpm
Antall fløyter2
Antall hullstørrelser12
Antall stykker1
Pekevinkel135 Degrees
Skaftstørrelse1 / 4 "
Skaft TypeHex
Størrelse3.875 "
størrelse Range3/16 "til 7/8"
Størrelser inkludert3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
Trinntykkelse5 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8207504060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeStørrelsestørrelse RangeStørrelser inkludertPris
DEWALT DWA1784IR Slagklar trinnbor | AC6LGV 34D731 DWA1784IR3.5 "3.5 "3/16 "til 1/2"3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 og 1/2 in.661NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DWA1786IR Slagklar trinnbor
1 289 NOK / enhet