Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW8709 Slipeskive, 3-tommers slipeskive Dia Oxide, Type 1 | CP3NPM 3CB17

DEWALT DW8709 slipeskive, 3 tommers slipeskive dia oksid, type 1

På lager
Vare: CP3NPM Modell: DW8709Kryssreferanse: 3CB17

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipende avskåret hjul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
DEWALT DW8056 Slipeskive | CR2ZQB 120W30 DW8056Slipende avskåret hjul163NOK
DEWALT DW8706 Slipeskive | CR2ZQC 120W94 DW8706Slipende avskåret hjul129NOK
DEWALT DWA8011 Slipeskive | CR2ZQD 120V95 DWA8011Slipende avskåret hjul1103NOK
DEWALT DW8723 Slipeskive | CR2ZQE 120W98 DW8723Slipende avskåret hjul138NOK
DEWALT DWA4531 Slipeskive | CR2ZQF 120W84 DWA4531Slipende avskåret hjul132NOK
DEWALT DW8010 Slipeskive | CR2ZQH 120V97 DW8010Slipende avskåret hjul1252NOK
DEWALT DWA8054 Slipeskive | CR2ZQJ 120W82 DWA8054Slipende avskåret hjul149NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW8709 slipeskive, 3 tommers slipeskive dia oksid, type 1
39NOK / enhet