Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW3992 bærbart båndsagblad 1/2 tommers bredde - pakke med 3 | AD2FJC 3NY98

DEWALT DW3992 Bærbart båndsagblad 1/2 tommers bredde - pakke med 3

På lager
Vare: AD2FJC Modell: DW3992Kryssref: 3NY98

Få tak i det Mai 6, mandag
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
744NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbart båndsagblad
KlasseMatrise II
Lengde3 '8-7 / 8 "
Materialebimetall
Tenner per tomme14/18
Tykkelse0.025 "
TanntypeRaker
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8202200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTenner per tommeTykkelsepk. Antall.Pris
DEWALT DW3983 Bærbart sagbladblad Bimetall - Pakke med 3 | AC3PNA 2VDK1 DW3983180.02 "3436NOK
DEWALT DW3985 Bærbart sagbladblad Bimetall - Pakke med 3 | AD2FHY 3NY91 DW398510/140.02 "3458NOK
DEWALT DW3986 bærbart båndsagblad 1/2 tommers bredde - pakke med 3 | AD2FHZ 3NY92 DW398614/180.02 "3483NOK
DEWALT DW3989 bærbart båndsagblad 1/2 tommers bredde - pakke med 3 | AD2FJB 3NY95 DW3989180.025 "3653NOK
DEWALT DW3984 Bærbart sagbladblad Bimetall - Pakke med 3 | AD8MEE 4KZ05 DW3984240.02 "3869NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW3992 Bærbart båndsagblad 1/2 tommers bredde - pakke med 3
744NOK /pakke