Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW2670 Torx Bit T30 | AE6JYA 5TE58

DEWALT DW2670 Torx Bit T30

På lager
Vare: AE6JYA Modell: DW2670Kryssreferanse: 5TE58
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
31NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
Bitlengde2"
BitstilTorx (R)
MaterialeKaldt smidd stål
Total lengde2"
PunktstørrelseT30
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
typenTorx

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdePunktstørrelsePris
DEWALT DW2660 Torx Bit T20 | AE6JXV 5TE50 DW26602"T2032NOK
DEWALT DW2665 Torx Bit T25 1 In | AE6JXY 5TE54 DW26651"T2530NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW2670 Torx Bit T30
31NOK / enhet