Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW1910 spaltbor med høy hastighet stål 5/32 in | AB2JNG 1MCL3

DEWALT DW1910 Split Point Drill Bit High Speed ​​Steel 5/32 In

På lager
Vare: AB2JNG Modell: DW1910Kryssreferanse: 1MCL3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
46NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilot Point bor
Desimal ekvivalent0.1562 "
Borrstørrelse5 / 32 "
Boredybde (in.)2
FinishGull jernholdig oksid
MaterialeHSS
Total lengde3.125 "
Størrelse5 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207506000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentTotal lengdeStørrelsepk. Antall.Pris
DEWALT DW1905 Split Point borekrone høyhastighets stål 5/64 tommer - pakke med 2 | AB2JNC 1MCK8 DW19050.0781 "2"5 / 64 "278NOK
DEWALT DW1906 Split Point Drill Bit High Speed ​​Steel 3/32 inch - Pakke med 2 | AB2JND 1MCK9 DW19060.0938 "2.25 "3 / 32 "280NOK
DEWALT DW1907 Borespiss med hurtigspiss høyhastighets stål 7/64 tommer - pakke med 2 | AB2JNE 1MCL1 DW19070.1094 "2.625 "7 / 64 "281NOK
DEWALT DW1909 Spissborbor High Speed ​​Steel 9/64 In | AB2JNF 1MCL2 DW19090.1406 "2.875 "9 / 64 "133NOK
DEWALT DW1911 borespiss med høy hastighet stål 11/64 in | AB2JNH 1MCL4 DW19110.1719 "3.25 "11 / 64 "140NOK
DEWALT DW1904 Borespiss med høyhastighets stål 1/16 tommer - pakke med 2 | AE6KHW 5TG10 DW19040.0625 "1.875 "1 / 16 "2104NOK
DEWALT DW1908 Split Point Drill Bit High Speed ​​Steel 1/8 inch - Pakke med 2 | AE6KHX 5TG11 DW19080.125 "2.75 "1 / 8 "2127NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW1910 Split Point Drill Bit High Speed ​​Steel 5/32 In
46NOK / enhet