Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER VM18VAQ Ultralydsensor Analog 508mm 18mm Diameter | AG9FUT 1EXB8

TELEMECANIQUE SENSORS VM18VAQ Ultrasonic Sensor Analog 508mm 18mm Diameter

På lager
Vare: AG9FUT Modell: VM18VAQKryssreferanse: 1EXB8

Få tak i det April 26, Fredag
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
2 786 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk ultralydssensor
Tilfellet MaterialPlast
Krets typeAnalog
Oppdage avstand508mm
Diameter18mm
Elektrisk forbindelse4-pin M12 mannlig kontakt
IP Rating67
Lengde3.06 "
Maks. Laste40mA
NEMA-vurdering4X
drifts~~POS=TRUNC300 kHz
Driftstemp. Område-22 grader til 158 grader F
Produksjon0 til 10 VDC
Krav kreves15 til 24 VDC
Responstid60.0 msek til 95% av full verdi
Bredde0.71 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0454
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)4.06
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Tamper Proof

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS VM18VAQ Ultrasonic Sensor Analog 508mm 18mm Diameter
2 786 NOK / enhet