Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW1111 borkrone HSS 11/64 tommer svart oksid | AH2JDP 29EG37

DEWALT DW1111 borkrone HSS 11/64 tommer svart oksid

På lager
Vare: AH2JDP Modell: DW1111Kryssreferanse: 29EG37

Få tak i det Mai 6, mandag
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
32NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilot Point bor
Desimal ekvivalent0.171 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse11 / 64 "
Boredybde (in.)2-1 / 8 "
FinishSvart oksid
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde3.25 "
Pekevinkel135 Degrees
Shank Dia.11 / 64 "
Skaft TypeRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.41
Skipets lengde (cm)14.61
Skipets bredde (cm)4.75
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Påvirkningsvurdering: Nei

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW1111 borkrone HSS 11/64 tommer svart oksid
32NOK / enhet