DEWALT 7722HD5-PWR Kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, karbonstål, 50PK | CG6MPK 448L33

DEWALT 7722HD5-PWR kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, karbonstål, 50PK

På lager
Vare: CG6MPK Modell: 7722HD5-PWRKryssreferanse: 448L33

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 807 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde3 3 / 4 "
AnkermaterialeKarbonstål
Innbygging i betong2"
Festemaskin FinishGalvanisert
FinishGalvanisert
KlasseMiddels karbon
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse1 3 / 4 "
Min. Innbygging2"
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde2"
Trådstørrelse1 / 2-13
Ultimate Shear (Lb.)4,195 kg
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)4,195
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4,195
Ultimate Tension (lbs.)7,410 kg
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.2852
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 7722HD5-PWR kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, karbonstål, 50PK
2 807 NOK /pakke