Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT 6914SD-PWR hylseanker, 3/8 tommers ankerdia., karbonstål, 50PK | CG6MNK 448L10

DEWALT 6914SD-PWR hylseanker, 3/8 tommers ankerdia., karbonstål, 50PK

På lager
Vare: CG6MNK Modell: 6914SD-PWRKryssreferanse: 448L10
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
5 523 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde3 1 / 2 "
AnkermaterialeKarbonstål
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
Klasse8
Head Stylehex Nut
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse1 1 / 2 "
Min. Innbygging1 5 / 8 "
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)3,990
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)4,425

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.457
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 6914SD-PWR hylseanker, 3/8 tommers ankerdia., karbonstål, 50PK
5 523 NOK /pakke