DEWALT 07361-PWR Kileanker, 1-8 gjengestørrelse, 1 tommers ankerdia., 304Ss, 10PK | CG6MKH 448L74

DEWALT 07361-PWR kileanker, 1-8 trådstørrelse, 1 tommers ankerdiameter, 304Ss, 10PK

På lager
Vare: CG6MKH Modell: 07361-PWRKryssreferanse: 448L74

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 076 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1"
Ankerlengde6"
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong4 1 / 2 "
Festemaskin FinishRustfritt stål
FinishRustfritt stål
Klasse304
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse1 1 / 2 "
Min. Innbygging4 1 / 2 "
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde2 3 / 8
Trådstørrelse1-8
Ultimate Shear (Lb.)31,100 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)31,100
Ultimate Tension (lbs.)27,800 kg
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)20,280
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.5398
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 07361-PWR kileanker, 1-8 trådstørrelse, 1 tommers ankerdiameter, 304Ss, 10PK
6 076 NOK /pakke