Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT 06308-PWR Drop-In Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 50PK | CG6MHL 453G73

DEWALT 06308-PWR drop-in anker, 1/2 tommers ankerdia., 1008 karbonstål, 50PK

På lager
Vare: CG6MHL Modell: 06308-PWRKryssref.: 453G73
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
976NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Tillatt skjæring1,600
Tillatt spenning1645
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde2"
AnkermaterialeKarbonstål
Bolt Dia.1 / 2 i
Borrstørrelse5 / 8 i
Kjøreverktøy46U164
Drop-In ankertypeIkke-flens
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
Klasse1008
MaterialeKarbonstål
Min. Hulldybde2 i
Tråddybde13 / 16 "
Trådstørrelse1/2 "-13
Ultimate Tension (lbs.)6,585 kg
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5,760

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5155
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 06308-PWR drop-in anker, 1/2 tommers ankerdia., 1008 karbonstål, 50PK
976NOK /pakke