Destaco 817-S-LC-erstatningsklemmen er ideell for å erstatte utslitte Destaco 817-S-serien pneumatiske vippeklemmer og for hurtigklemming i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien. Den fungerer ved å kombinere en pneumatisk sylinder med en vippemekanisme for å fikse og holde arbeidsstykker på plass. Denne pneumatiske klemmen er utstyrt med en luftaktivert sylinder med en inngangsport for å koble til trykkluftkilden og deretter bruke den komprimerte luften til å påføre klemtrykk for å holde arbeidsstykket på plass. Den er sensor klar for både runde og T-spor-stil sensorer, og har innebygd strømningsbegrensning for å eliminere behovet for eksterne strømningskontroller. Klemmen er utstyrt med koblingsledd med over-senter vippekobling kombinert med en pneumatisk sylinder for å gi en enhet som lett kan tilpasses en rekke bruksområder, inkludert festing, testing, sveising og montering av bildeler. Destaco 817-S-LC klemmeenheten har en lukket design for bruk i skitne miljøer (MIG og punktsveising) og aktiveres av dobbeltvirkende pneumatiske sylindre som produserer et maksimalt klemtrykk på 145 psig. Destaco 817-S-LC pneumatisk vippeklemme er utstyrt med et ergonomisk håndtak for maksimal operatørkomfort ved å redusere håndtretthet. Enheten tillater økonomisk bruk på kortvarige jobber med midlertidig feste og er utstyrt med en magnetisk stempelring for presis posisjonsføling. Denne pneumatiske vippeklemmen er fullstendig selvforsynt og krever kun en trykkkilde for brukersikkerhet. Den tillater doble monteringsoverflater for maksimal fleksibilitet og er i stand til å håndtere belastninger på opptil 450 lb, ved temperaturer fra -14 til 194 grader Fahrenheit. Den har en solid stangklemmearm for å holde arbeidsstykkene sikkert på plass.
Bruksområder:
Destaco 817-S-LC rettlinjet klemme er ideell for sveising, montering av bildeler og inventarkontroll i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 817-S-LC pneumatisk erstatningsklemmeenhet tilbyr innebygd strømningsbegrensning for å eliminere behovet for eksterne strømningskontroller.
- Den leveres med en magnetisk stempelring for posisjonsføling.
- Klemmen gir sylindertrykk opptil 145 psig ved temperaturer fra -14 til 194 grader Fahrenheit.
- Den er i stand til å holde laster opp til 450 lb.
- Den har en solid stangarm for enkel klemme.
- Destaco 817-S-LC-klemmen har doble monteringsflater for maksimal fleksibilitet.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 810169 og 8EA-109-1: Disse runde (810169) eller T-spor (8EA-109-1) sensorene er designet for merkevarens 817-S-LC rettlinjet aksjonsklemme, for høyytelsesløsninger for arbeidshold, automasjon og inneslutning .
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 817-S-LC line action klemme oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse, maksimal brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmene.
Installasjon:
- Destaco 817-S-LC straight line action klemme har gjengede hull med doble monteringsflater for sikker installasjon med optimal fleksibilitet.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er pneumatiske vippeklemmer?
A. Pneumatiske vippeklemmer har samme grunnleggende design og betjening som manuelle nedholdbare eller rettlinjede vippeklemmer, men betjenes pneumatisk. De er fullstendig selvforsynte og krever bare en trykkkildetilkobling.
Sp. Hvordan fungerer en pneumatisk holde-ned vippeklemme?
A. Vippeklemmen virker mot arbeidsstykket og strekker eller komprimerer de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er holdekapasiteten til en klemme?
A. Klemmens holdekapasitet eller holdekraft angir evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er generelt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert spindelposisjon (klemmearmlengde), sylinderareal, sylinderboring og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.