DEMAG DC Com 2-250 1/1 H8 V7.2 / 1.8 460/60 Elektrisk kjettingtalje 550 Lb. 26 føtter | AC6HYY 33Z988

DEMAG DC Com 2-250 1/1 H8 V7.2/1.8 460/60 Elektrisk Kjedetalje 550 Lb. 26 fot

På lager
Vare: AC6HYY Modell: DC Com 2-250 1/1 H8 V7.2/1.8 460/60Kryssreferanse: 33Z988

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 428 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt1.55
BremsDC-plate
Kapasitet550 lb.
KlassifiseringH4
ClutchOverbelastningsslip
FARGEBlå
KonfigurasjonKrokmontert - Ingen vogn
KontrollTrykknapp anheng
Kontrollledning12 til 22 fot
FinishPulverlakk
Husdybde6-13 / 16 "
Husets lengde16.5 "
Husets bredde10.5 "
Hz60
Heis26 ft.
Løftehastighet24 / 6 fpm
Lastekapasitet500 lb.
SmøringVedlikeholdsfritt i opptil 10 år
Min. Mellom kroker13.875 "
Motor HP0.48
Antall hastigheter2
Fase3
Reeving1
Termisk beskyttelseJa
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.85
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8425110000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMin. Mellom krokerForsterker @ Lav voltKapasitetMotor HPReevingSpenningHusdybdeHusets lengdePris
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 460/60 Elektrisk kjettingtalje 275 Lb. 26 føtter | AC6HYR 33Z982 DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 460/6013.875 "1.35275 lb.0.314606-13 / 16 "16.5 "30 318 NOK
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 230/60 Elektrisk kjettingtalje 275 Lb. 26 føtter | AC6HYU 33Z984 DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 230/6013.875 "2.9275 lb.0.312306-13 / 16 "16.5 "30 318 NOK
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 575/60 ​​Elektrisk kjettingtalje 275 Lb. 26 føtter | AC6HYW 33Z986 DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 575/6013.875 "1.2275 lb.0.315756-13 / 16 "16.5 "30 318 NOK
DEMAG DC Com 5-500 1/1 H8 V5.4 / 1.3 460/60 Elektrisk kjettingtalje 1100 Lb. 26 føtter | AC6HZC 33Z992 DC Com 5-500 1/1 H8 V5.4 / 1.3 460/6015-11 / 16 "2.51100 lb.0.6614608-5 / 16 "18 5 / 16 "37 783 NOK
DEMAG DC Com 10-1000 1/1 H8 V4.8 / 1.2 460/60 Elektrisk kjettingtalje 2200 Lb. 26 føtter | AC6HZG 33Z996 DC Com 10-1000 1/1 H8 V4.8 / 1.2 460/6019-5 / 16 "2.252200 lb.1.214609-13 / 16 "20 11 / 16 "44 488 NOK
DEMAG DC Com 10-2000 2/1 H8 V4.8 / 1.2 460/60 Elektrisk kjettingtalje 4400 Lb. 26 føtter | AC6HZL 34A001 DC Com 10-2000 2/1 H8 V4.8 / 1.2 460/6023.5 "6.14400 lb.2.424609-13 / 16 "22.625 "60 633 NOK
DEMAG DCS Pro 1-125 1/1 H8 VS30-30 480/60 Elektrisk kjettingtalje 275 Lb. 26 føtter | AC6JAX 34A034 DCS Pro 1-125 1/1 H8 VS30-30 480/6014-5 / 16 "3.1275 lb.0.98148019-11 / 16 "19 11 / 16 "66 549 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEMAG DC Com 2-250 1/1 H8 V7.2/1.8 460/60 Elektrisk Kjedetalje 550 Lb. 26 fot
32 428 NOK / enhet