Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DELTA RP6140 Mutter, Passer Delta | CP3MFP 48RF17

DELTA RP6140 Mutter, Passer Delta

På lager
Vare: CP3MFP Modell: RP6140Kryssreferanse: 48RF17

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

282NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
DELTA RP51503 Delta Bonnet Mutter | CP3MAW 34G109 RP51503298NOK
DELTA RP1050 Delta Bonnet Mutter | CP3MAX 34G062 RP1050129NOK
DELTA RP22734 Mutter, Passer Delta | CR2ZPF 10N725 RP22734153NOK
DELTA RP36203 Mutter, Passer Delta | CP3MFQ 48RF14 RP36203250NOK
DELTA RP6087 Mutter, Passer Delta | CP3MFR 48RF08 RP6087177NOK
DELTA RP6092 Delta muttere og skiver | CP3MFT 34G126 RP6092189NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DELTA RP6140 Mutter, Passer Delta
282NOK / enhet