Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DELRIN 2XMJ4 Rod Acetal 150 White 3 Inch Diameter x 1 Feet Length | AC3YJZ

DELRIN 2XMJ4 Rod Acetal 150 White 3 tommers diameter x 1 fot lengde

På lager
Vare: AC3YJZ Modell: 2XMJ4

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 232 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
FARGEHvit
Diameter3"
Diametertoleranse+ 0.250 / -0.000 "
Lengde1 ft.
Lengde Toleranse+ 0.125 / -0.000 "
MaterialeAcetal homopolymer
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering32 grader F.
Strekkfasthet11,000 psi
typen150

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0025
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3916905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterDiametertoleranseLengdeStrekkfasthettypenPris
DELRIN 2XMG1 Rod Acetal 150 Hvit 1/4 tomme Diameter x 1 fot lengde | AC3YJB 2XMG1Hvit1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi15012NOK
DELRIN 2XMG2 Rod Acetal 150 Hvit 5/16 tommers diameter x 1 fot lengde | AC3YJC 2XMG2Hvit5 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi15017NOK
DELRIN 2XMG3 Rod Acetal 150 Hvit 3/8 tommers diameter x 1 fot lengde | AC3YJD 2XMG3Hvit3 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi15020NOK
DELRIN 2XMG4 Rod Acetal 150 Hvit 7/16 tommers diameter x 1 fot lengde | AC3YJE 2XMG4Hvit7 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi15034NOK
DELRIN 2XMG5 Rod Acetal 150 Hvit 1/2 tomme Diameter x 1 fot lengde | AC3YJF 2XMG5Hvit1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi15032NOK
DELRIN 2XMG6 Rod Acetal 150 Hvit 9/16 tommers diameter x 1 fot lengde | AC3YJG 2XMG6Hvit9 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi15040NOK
DELRIN 2XMG7 Rod Acetal 150 Hvit 5/8 tommers diameter x 1 fot lengde | AC3YJH 2XMG7Hvit5 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi15051NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DELRIN 2XMJ4 Rod Acetal 150 White 3 tommers diameter x 1 fot lengde
1 232 NOK / enhet