DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0006B-MA5 Væskeringsvakuumpumpe, med motor, 100 fri luft CFM, 3/4 HK, 230/460 VAC | CE9YDR 55JM67

DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0006B-MA5 vakuumpumpe med flytende ring, med motor, 100 fri luft CFM, 3/4 HK, 230/460 VAC

På lager
Vare: CE9YDR Modell: DV0006B-MA5Kryssref: 55JM67

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 817 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvsuger pumpe
amps2.4/1.4
DutyKontinuerlig
Housing MaterialBronse
HP3/4
Hz60
PumpehjulsmaterialeBronse
Inlet / Outlet1 / 4 "
Maks. dBA68
Maks. Støvsug28 "Hg
Total høyde7.48 "
Total lengde12.09 "
Samlet bredde4.25 "
Fase3
RPM3500
Spenning230 / 460 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.3
OpprinnelseslandUSA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0006B-MA5 vakuumpumpe med flytende ring, med motor, 100 fri luft CFM, 3/4 HK, 230/460 VAC
30 817 NOK / enhet