Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEFELSKO POSITEST GM Gage Coating Mekanisk 0 Til 8 Mils | AB9XUH 2GE24

DEFELSKO POSITEST GM Gage Coating Mekanisk 0 Til 8 Mils

På lager
Vare: AB9XUH Modell: POSITEST GMKryssreferanse: 2GE24

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 311 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelegg tykkelse Gage
Nøyaktighet+/- 0.04 Mils Opptil 0.8 Mils, +/- 5% Over 0.8 Mils
BasismaterialeJernholdige metaller
Målingsrekkevidde0 til 8
typenMekanisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetMålingsrekkeviddePris
DEFELSKO POSITEST FM Gage Coating Mekanisk 0 Til 80 Mils | AB9XUG 2GE23 POSITEST FM+/- 0.2 Mils Opptil 4 Mils, +/- 5% Over 4 Mils0 til 805 311 NOK
DEFELSKO PosiPen A Gage Coating Mekanisk 0.25 Til 20 Mils | AB9XUJ 2GE25 PosiPen A.+/- 10% + 0.1 Mil0.25 til 203 950 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEFELSKO POSITEST GM Gage Coating Mekanisk 0 Til 8 Mils
5 311 NOK / enhet