DEFELSKO AT-A automatisk vedheftstester for belegg | AE6REX 5URV8

DEFELSKO AT-A automatisk beleggvedheftstester

På lager
Vare: AE6REX Modell: AT-AKryssref: 5URV8

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 786 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk vedheftstester for belegg
BatteritypeAA
ViseLCD
InterfaceUSB

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.5035
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode9024800000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 20 mm Dolly Adhesion Stength Range (0 til 3000 psi, 0 til 20 MPa)
    • 50 mm Dolly Adhesion Stength Range (0 til 500 psi, 0 til 3.5 MPa)
    • Adhesjonsstyrkenøyaktighet (+/- 1 % full skala)
    • Adhesjonsstyrkeoppløsning (1 psi (0.01 MPa))
    • Opptakskapasitet (200 tester)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEFELSKO AT-A automatisk beleggvedheftstester
44 786 NOK / enhet