Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DBI-SALA 1200111 Kroppsbelte 1-3 / 4 x 88-1 / 2 tommers ankerpunkter 1 | AF2NQE 6WNV7

DBI-SALA 1200111 Kroppsbelte 1-3/4 x 88-1/2 tomme Ankerpunkter 1

På lager
Vare: AF2NQE Modell: 1200111Kryssreferanse: 6WNV7
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
7 895 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKroppsbelte
Antall ankerpunkter1
Størrelse5 1/2 "til 30 1/2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode6307200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DBI-SALA 1200111 Kroppsbelte 1-3/4 x 88-1/2 tomme Ankerpunkter 1
7 895 NOK / enhet