Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAZOR F15T8 / CW Lineær T8 lysrør, 15W, 4100K | AG7HEB

DAZOR F15T8/CW Lineær T8 lysrør, 15W, 4100K

På lager
Vare: AG7HEB Modell: F15T8/CW
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
136NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær lysrør
Pære stilLinear
CCT4100K
Farge Temp.Kul hvit
SFI60
Lampetypefluorescent
Lengde18 "
Lumen825
Watts15

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4536
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8539310000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Dazor F15T8/CW lineært T8-lysrør er ideelt for å gi et sterkt, jevnt lysutbytte som forbedrer synlighet og reduserer belastningen på øynene. Det brukes ofte i kommersielle og industrielle omgivelser som kontorer, varehus, verksteder og butikklokaler.

Egenskaper:

  • Den har en lineær pærestil, som gir en elegant og plassbesparende installasjon.
  • Dette røret kommer med en kald hvit fargetemperatur, og tilbyr skarp og skarp belysning med en CCT (korrelert fargetemperatur) på 4100K, ideell for oppgaveorienterte miljøer.
  • Den tilbyr en lysstyrke på 825 lumen, og gir rikelig lyseffekt for forbedret synlighet og oppgaveytelse.
  • Dette røret er utstyrt med en fargegjengivelsesindeks (CRI) på 60, ​​som sikrer nøyaktig fargerepresentasjon og forbedrer visuell klarhet i opplyste rom.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilken type base har dette lysstoffrøret?

A. Dette røret har en pålitelig 2-pinners G13-pinners base, som sikrer sikre og effektive elektriske tilkoblinger i kompatible armaturer.

Q. Hva er gjennomsnittlig levetid for Dazor F15T8/CW lineært T8 lysrør?

A. Den har en gjennomsnittlig levetid på 7500 timer.

Produktvarianter

ProduktModellCCTLumenFarge Temp.LengdeRør Dia.Pære stilPris
DAZOR F15T8/BLB Lineær T8 lysrør, 15W, svart lys | AG7HEA F15T8 / BLB365nm-UV svart lys18 "-Linear297NOK
DAZOR F15T8 / DL Lineær T8 lysrør, 15W, 6500K | AG7HEC F15T8 / DL6500K825Dagslys18 "-Linear148NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAZOR F15T8/CW Lineær T8 lysrør, 15W, 4100K
136NOK / enhet