Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON VTSYT2525SHG Aksel | AH9ZHE 46D544

DAYTON VTSYT2525SHG Skaft

På lager
Vare: AH9ZHE Modell: VTSYT2525SHGKryssreferanse: 46D544

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 575 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShaft
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til merkevareSakPris
DAYTON 53K054 erstatningsaksel | AB6FPR 21DX53 53K054DaytonShaft944NOK
DAYTON PP3747G Aksel | AG9GQC 20GG68 PP3747GDaytonShaft5 166 NOK
DAYTON PP3761G Aksel | AG9GQH 20GG82 PP3761GDaytonShaft1 895 NOK
DAYTON 50M227 erstatningsaksel | AG9PLZ 21DT19 50M227DaytonShaft658NOK
DAYTON VTSYT1010LSHAG Aksel | AG9VAL 22KK31 VTSYT1010LSHAGDaytonShaft1 411 NOK
DAYTON 161249 Aksel | AG9ZUJ 23TE93 161249ACME, DaytonShaft5 777 NOK
DAYTON 161241 Aksel | AG9ZVD 23TG52 161241ACME, DaytonShaft2 609 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON VTSYT2525SHG Skaft
7 575 NOK / enhet