Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON PPUL4003G Tetning | AD6NRF 46L475

DAYTON PPUL4003G pakning

På lager
Vare: AD6NRF Modell: PPUL4003GKryssreferanse: 46L475

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

185NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasket
Passer til merkevareDayton
For bruk med Grainger-varenummer3ACC1
For bruk med produsent ModellnummerPPUL4003G

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode4823908000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummertypenPris
DAYTON 090COLU1310 Pakning | AD6NEG 46K812 090COLU13104KU60, 4KU61, 4KU62, 4KU63090COLU1310-89NOK
DAYTON PPTPXX608G Pakning | AD6NJG 46L057 PPTPXX608G5PXX6, 5PXX8PPTPXX608G-374NOK
DAYTON PPTPXX707G Pakning | AD6NJH 46L058 PPTPXX707G5PXX7PPTPXX707G-374NOK
DAYTON PPTS0505G Tetning | AD6NLQ 46L179 PPTS0505G5RZP1PPTS0505G-1 062 NOK
DAYTON PPTCEN06G Pakning | AD6NMJ 46L265 PPTCEN06G5PXX9PPTCEN06G-748NOK
DAYTON PPTCOL14G Tetning | AD6NNJ 46L309 PPTCOL14G5URH7, 5URH8, 5URH9, 5URJ0, 5URJ1, 5URJ2, 5URJ3, 5URJ4PPTCOL14G-364NOK
DAYTON PPTCOL29G Tetning | AD6NNL 46L313 PPTCOL29G5URJ5, 5URJ6, 5URJ7PPTCOL29G-748NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON PPUL4003G pakning
185NOK / enhet