Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON PP21101700001G Monteringsring | AG9XRX 23CC94

DAYTON PP21101700001G Monteringsring

På lager
Vare: AG9XRX Modell: PP21101700001GKryssreferanse: 23CC94

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

83NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonteringsring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerPris
DAYTON PPTXG502G Monteringsring | AD6NGW 46K924 PPTXG502G5UXG5, 5UXG6, 5UXG7, 5UXG8, 5UXH0, 5UXH1, 5UXH4, 5UXH5, 5UXH8, 5UXH9PPTXG502G3 281 NOK
DAYTON PPTXG902G Monteringsring | AD6NHB 46K939 PPTXG902G5UXG9, 5UXH2, 5UXH3, 5UXH6, 5UXH7, 5UXJ0, 5UXJ1, 5UXJ2, 5UXJ3, 5UXJ4, 5UXJ5PPTXG902G4 226 NOK
DAYTON PP3735G Monteringsring | AG9GPU 20GG56 PP3735G--388NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON PP21101700001G Monteringsring
83NOK / enhet