Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON PP08002G Impeller | AG9XEU 23AT71

DAYTON PP08002G impeller

På lager
Vare: AG9XEU Modell: PP08002GKryssreferanse: 23AT71

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

187NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakimpeller

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.549
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.94
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON PP08002G impeller
187NOK / enhet