Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON MH61-48G Power Line | AJ2BQV 46J915

DAYTON MH61-48G kraftlinje

På lager
Vare: AJ2BQV Modell: MH61-48GKryssref: 46J915

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

256NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyspentlinje
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON MH61-48G kraftlinje
256NOK / enhet