Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON GHH007 Bremsesete | CR2XRN 46H981

DAYTON GHH007 bremsesete

På lager
Vare: CR2XRN Modell: GHH007Kryssreferanse: 46H981

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSeat

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
DAYTON 97-146 Kule, stål | CR2XQV 46G393 97-146Ball1194NOK
DAYTON MH1DJN2336G Bremsekloss | CR2XRM 46K392 MH1DJN2336GBremsekloss13NOK
DAYTON MH11N196003G Hjul | CR2XRV 26FG77 MH11N196003GCaster1636NOK
DAYTON MH21XU8215G ladersett | CR2XRY 20RN30 MH21XU8215GLadersett19 890 NOK
DAYTON MHGXEC92GGS Gaffelnål | CR2XRZ 46K250 MHGXEC92GGSClevis Pin199NOK
DAYTON MH5CVR905G kontrollboks | CR2XTC 46H770 MH5CVR905GKontroll boks1499NOK
DAYTON MHCB002G Tverrstang | CR2XTE 34UZ72 MHCB002GCross Bar1418NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON GHH007 bremsesete
19NOK / enhet