DAYTON 7J674 Inline Blower Belte-drev 2922 Cfm | AF3MWY

DAYTON 7J674 Inline Blower Belte-drev 2922 Cfm

På lager
Vare: AF3MWY Modell: 7J674

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 767 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM1051
CFM @ 0.000-inn. SP2922
CFM @ 0.125-inn. SP2852
CFM @ 0.250-inn. SP2755
CFM @ 0.375-inn. SP2648
CFM @ 0.500-inn. SP2527
CFM @ 0.625-inn. SP2390
CFM @ 0.750-inn. SP2236
CFM @ 1.000-inn. SP1799
Forsterker med full belastning2.1-2.2/1.1
Høyde28 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.13-1 / 4 "
Innløpshøyde (inn.)23-7/8
Innløpsbredde (in.)23-7/8
Maks. BHP0.52
Maks. Dybde28 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde13-3 / 8 tommer
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1/2
Motor turtall1725
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.13-1 / 4 "
Utløpshøyde23.875 "
Utløpsbredde23.875 "
Fase3
Skaft Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.12.7
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.12.6
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.12.3
Speed ​​ControlNei
typenBelte-Drive Sentrifugal, med kjørepakke
Spenning208-230/460
Hjuldiameter18 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakover skrånende sentrifugal
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 116.586
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-inn. SPBearing TypeVifte RPMCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPPris
DAYTON 7J627 Inline Blower Remdrive 1728 Cfm | AF3MUX 7J6271168Forseglet puteblokk1292955----25 318 NOK
DAYTON 7J628 Inline Blower Belte-drive 1908 Cfm | AF3MUY 7J6281449Forseglet puteblokk14271306----23 039 NOK
DAYTON 7J629 Inline-vifte Beltedrev 2176 Km | AF3MUZ 7J6291815Forseglet puteblokk1627170814611087--25 830 NOK
DAYTON 7J630 Inline Blower Belte-drive 2176 Cfm | AF3MVA 7J6301815Forseglet puteblokk1627170814611087--26 992 NOK
DAYTON 7J631 Inline Blower Belte-drive 2504 Cfm | AF3MVB 7J6312211Forseglet puteblokk18722138196017531480-24 934 NOK
DAYTON 7J632 Inline Blower Remdrive 2504 Cfm | AF3MVC 7J6322211Forseglet puteblokk18722138196017531480-25 393 NOK
DAYTON 7J633 Inline-vifte Beltedrev 2751 Cfm | AF3MVD 7J6332490Forseglet puteblokk20572432229421251935169824 679 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7J674 Inline Blower Belte-drev 2922 Cfm
36 767 NOK / enhet