DAYTON 7J407 vifte med drivpakke 10-1/4 tommer 115V | AF3MJT

DAYTON 7J407 Blåser med Drivpakke 10-1/4 Tommer 115V

På lager
Vare: AF3MJT Modell: 7J407

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 328 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeErmet
Vifte RPM897
CFM @ 0.375-inn. SP1300
CFM @ 0.500-inn. SP1200
CFM-rekkevidde1300 til 1200 @ 0.375-in SP til 0.500-in SP
Utslippshøyde (in.)6-5/16
Utladningsbredde (in.)9.187
KjøretypeBelte
Fotnoter# Motoroverbelastningstilstand
Forsterker med full belastning5.2
Husdybde12-1 / 2 "
HusfinishGrå
Husets høyde14.187 "
Housing MaterialStål
Husets bredde9.187 "
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
MotorhusTEFC
Motor HP1/3
Motor turtall1725
Motor TypeDelt fase
MonteringMultiposisjon
Fase1
HastighetsstyrbarNei
typenUmontert, dobbel innløpssving, remdrift, med drivpakke
Spenning115
Hjuldiameter10 1 / 4 "
Hjulbredde6.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.685
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414901080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPBearing TypeVifte RPMCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM-rekkeviddeUtslippshøyde (in.)Pris
DAYTON 7D609 Blåser 9 1/2 In | AF3JTH 7D609-Ball700---1645 til 968 @ 0.125-in SP til 0.375-in SP6-5/169 175 NOK
DAYTON 7HL79 vifte med drivpakke 10-1/4 tommer 115/208-230V | AF3KYB 7HL79-Ball690---1295 til 870 @ 0.125-in SP til 0.375-in SP6-5/168 789 NOK
DAYTON 7HL80 vifte med drivpakke 10-1/4 tommer 208-230/460V | AF3KYC 7HL80-Dobbelt skjermet ball690---1295 til 870 @ 0.125-in SP til 0.375-in SP6-5/169 306 NOK
DAYTON 7HL81 vifte med drivpakke 10-1/4 tommer 115/208-230V | AF3KYD 7HL81-Ball917---1365 til 1190 @ 0.500-in SP til 0.625-in SP6-5/168 537 NOK
DAYTON 7HL82 vifte med drivpakke 10-1/4 tommer 208-230/460V | AF3KYE 7HL82-Dobbelt skjermet ball917---1365 til 1190 @ 0.500-in SP til 0.625-in SP6-5/168 931 NOK
DAYTON 7HL83 vifte med drivpakke 10-1/4 tommer 115/208-230V | AF3KYF 7HL831250Ball990---1745 til 1250 @ 0.375-in SP til 0.750-in SP6-5/168 784 NOK
DAYTON 7HL84 vifte med drivpakke 10-1/4 tommer 208-230/460V | AF3KYG 7HL841250Dobbelt skjermet ball990---1745 til 1250 @ 0.375-in SP til 0.750-in SP6-5/1612 161 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7J407 Blåser med Drivpakke 10-1/4 Tommer 115V
12 328 NOK / enhet