Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 716225 Senterdisk | AH2GXX 28CJ07

DAYTON 716225 Senterdisk

På lager
Vare: AH2GXX Modell: 716225Kryssreferanse: 28CJ07

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

246NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenterdisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1175
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 780123 Senterdisk | AH2EAP 25UZ71 7801231 232 NOK
DAYTON 709456 Senterdisk | CH9UTX 25VA46 7094561 078 NOK
DAYTON 771727 Senterdisk | CH9UTY 25UZ14 7717273 668 NOK
DAYTON 709331 Senterdisk | CH9UTZ 25VC82 7093311 078 NOK
DAYTON 713369 Senterdisk | CH9UUA 28CJ40 7133692 435 NOK
DAYTON 708506 Senterdisk | CH9UUB 25VC67 7085061 078 NOK
DAYTON 708770 Senterdisk | CH9UUC 25VA57 708770740NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 716225 Senterdisk
246NOK / enhet